GRAINGER 5CKE9 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 9 Inch Length | CQ7EQR

GRAINGER 5CKE9 rakennepultti, teräs, kuumasinkitty, 1 1/4 tuuman koko - 7 kierrekoko, 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CQ7EQR Malli: 5CKE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.598
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKE9 rakennepultti, teräs, kuumasinkitty, 1 1/4 tuuman koko - 7 kierrekoko, 9 tuuman pituus
€1,283.38 /pakkaus