GRAINGER 5CKD8 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 6 Inch Length | CQ7EMR

GRAINGER 5CKD8 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 6 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7EMR Malli: 5CKD8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,628.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.688
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKD8 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 6 Inch Length
€1,628.16 /pakkaus