GRAINGER 5CKC4 rakennepultti, teräs, tyyppi 1, 1 1/4 tuuman koko-7 kierrekoko, 3 3/4 tuuman pituus | CQ7EMG

GRAINGER 5CKC4 rakennepultti, teräs, tyyppi 1, 1 1/4 tuuman koko - 7 kierrekoko, 3 3/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: CQ7EMG Malli: 5CKC4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,808.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.109
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKC4 rakennepultti, teräs, tyyppi 1, 1 1/4 tuuman koko - 7 kierrekoko, 3 3/4 tuumaa pituus
€1,808.77 /pakkaus