GRAINGER 55VJ85 Gaylord Lid, Double Wall, 48-3/4 x 48-3/4 x 5 inch Size, 48 ECT | CF2BVF

GRAINGER 55VJ85 Gaylord kansi, kaksoiseinä, 48-3/4 x 48-3/4 x 5 tuumaa koko, 48 ECT

Varastossa
Tuote: CF2BVF Malli: 55VJ85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.81 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
VäriKraft
Sisäkorkeus5"
Sisäpituus48 3 / 4 "
Sisäleveys48 3 / 4 "
MateriaaliAallottaa
Ulkopuolella6"
Ulkopituus49 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys49 1 / 2 "
Seinämän paksuus1 / 4 "
Seinä tyyppiDouble Wall

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55VJ85 Gaylord kansi, kaksoiseinä, 48-3/4 x 48-3/4 x 5 tuumaa koko, 48 ECT
€23.81 / yksikkö