Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 53CM85 tasainen umpikumipyörä, 8 tuuman renkaan halkaisija, 450 lbs. Kuormitusluokitus | CH6KFY

GRAINGER 53CM85 tasainen umpikumipyörä, 8 tuuman renkaan halkaisija, 450 lbs. Kuormaluokitus

Varastossa
Tuote: CH6KFY Malli: 53CM85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Kehyksen viimeistelypolypropeeni
Napa VäriHarmaa
Navan pituus2 1 / 4 "
NapamateriaaliMuovi
Kuormitusluokitus300-999 paunaa.
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan sivuseinä nroX 8 2
Renkaan paksuus2"
Polkeajoustin
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiVankka
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKehyksen viimeistelyNavan pituusPkg. MääräHinta
GRAINGER 92001 Tasainen vapaapyörä polyuretaani 250lb musta | AH4WBE 35NC08 92001joustin3 / 4 "Kevyidenpallo19 12 / 25 "1.875 "Muovi2.437 "1€71.54
GRAINGER 30210 Polyuretaani Polyuretaani Hopea PK2 | AH6XKU 36LE95 30210Sawtooth5 / 8 "Kevyt ja keskitasoinen käyttöpallo10 "3.25 "Puuteroitu2 13 / 64 "2€64.56
GRAINGER 00030 Litteä vapaapyörä polyuretaani 500lb valkoinen | AH6XKV 36LE96 00030Tasoita1"Kevyt ja keskitasoinen käyttöholkki15 37 / 64 "3.5 "Puuteroitu6"1€65.80
GRAINGER 00091 Flat Free Wheel Polyuretaani 275 lb Harmaa | AH7YTK 38ER66 00091Sawtooth5 / 8 "Kevyidenpallo8.5 "2 13 / 16 "Puuteroitu3"1€30.73
GRAINGER 00090 Tasainen vapaapyörä polyuretaani 275 lb harmaa | AH7YTL 38ER67 00090Sawtooth3 / 4 "Kevyidenpallo8.5 "2 13 / 16 "Puuteroitu3"1€27.27
GRAINGER 00014 Litteä vapaapyörä polyuretaani 300 lb harmaa | AH7YTM 38ER68 00014Sawtooth5 / 8 "Kevyt ja keskitasoinen käyttöpallo10 "3.25 "Puuteroitu4"1€38.86
GRAINGER 00015 Tasainen vapaapyörä polyuretaani 300 lb harmaa | AH7YTN 38ER69 00015Sawtooth3 / 4 "Kevyt ja keskitasoinen käyttöpallo10 "3.25 "Puuteroitu4"1€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53CM85 tasainen umpikumipyörä, 8 tuuman renkaan halkaisija, 450 lbs. Kuormaluokitus
€25.49 / yksikkö