Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 00030 Litteä vapaapyörä polyuretaani 500lb valkoinen | AH6XKV 36LE96

GRAINGER 00030 Flat Free Wheel Polyuretaan 500lb White

Varastossa
Tuote: AH6XKV Malli: 00030Ristiviite: 36LE96
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
€65.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pyörä
Akselin halkaisija1"
Pora Dia.1"
Pyörän kuormitusluokkaKevyt ja keskitasoinen käyttö
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriValkoinen
Navan pituus6"
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Kuormitusluokitus500 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Renkaan vanteen halkaisija.9-49 / 64 "
Renkaan sivuseinä nro4.80 / 4.00-8
Renkaan paksuus2-27 / 32 "
PolkeaTasoita
Rengas laakeritholkki
Pyörän halkaisija15 37 / 64 "
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri: Musta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKehyksen viimeistelyNavan pituusPkg. MääräHinta
GRAINGER 92001 Tasainen vapaapyörä polyuretaani 250lb musta | AH4WBE 35NC08 92001joustin3 / 4 "Kevyidenpallo19 12 / 25 "1.875 "Muovi2.437 "1€71.54
GRAINGER 30210 Polyuretaani Polyuretaani Hopea PK2 | AH6XKU 36LE95 30210Sawtooth5 / 8 "Kevyt ja keskitasoinen käyttöpallo10 "3.25 "Puuteroitu2 13 / 64 "2€64.56
GRAINGER 00091 Flat Free Wheel Polyuretaani 275 lb Harmaa | AH7YTK 38ER66 00091Sawtooth5 / 8 "Kevyidenpallo8.5 "2 13 / 16 "Puuteroitu3"1€30.73
GRAINGER 00090 Tasainen vapaapyörä polyuretaani 275 lb harmaa | AH7YTL 38ER67 00090Sawtooth3 / 4 "Kevyidenpallo8.5 "2 13 / 16 "Puuteroitu3"1€27.27
GRAINGER 00014 Litteä vapaapyörä polyuretaani 300 lb harmaa | AH7YTM 38ER68 00014Sawtooth5 / 8 "Kevyt ja keskitasoinen käyttöpallo10 "3.25 "Puuteroitu4"1€38.86
GRAINGER 00015 Tasainen vapaapyörä polyuretaani 300 lb harmaa | AH7YTN 38ER69 00015Sawtooth3 / 4 "Kevyt ja keskitasoinen käyttöpallo10 "3.25 "Puuteroitu4"1€38.63
GRAINGER 53CM85 tasainen umpikumipyörä, 8 tuuman renkaan halkaisija, 450 lbs. Kuormitusluokitus | CH6KFY 53CM85joustin3 / 4 "--8"2"polypropeeni2 1 / 4 "1€25.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 00030 Flat Free Wheel Polyuretaan 500lb White
€65.80 / yksikkö