GRAINGER 52YU64 Strapping Seal, Fits 5/8 Inch Strap Width, 3/32 Inch Seal Length, Regular Duty Seals, 5 | CQ7EJZ

GRAINGER 52YU64 Strapping Seal, Fits 5/8 Inch Strap Width, 3/32 Inch Seal Length, Regular Duty Seals, 5

Varastossa
Tuote: CQ7EJZ Malli: 52YU64

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 52YU64 Strapping Seal, Fits 5/8 Inch Strap Width, 3/32 Inch Seal Length, Regular Duty Seals, 5
€547.89 /pakkaus