GRAINGER 50C375KCS kantapääruuvi, 1/2 tuumaa-13 kierrekoko, 3 3/4 tuumaa pituus, seosteräs, 50 PK | CQ4VXP 33W079

GRAINGER 50C375KCS kantapääruuvi, kierrekoko 1/2 tuumaa-13, pituus 3 3/4 tuumaa, seosteräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4VXP Malli: 50C375KCSRistiviite: 33W079

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.346
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 50C375KCS kantapääruuvi, kierrekoko 1/2 tuumaa-13, pituus 3 3/4 tuumaa, seosteräs, 50 PK
€491.82 /pakkaus