Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4ZU71 Knife Thread Insert, M6-1.00 Int Thrd Sz, 12 45/64 mm Overall Length, 11.506 mm Dia, Brass | CQ4LWR

GRAINGER 4ZU71 Veitsen kierresisäke, M6-1.00 Int Thrd Sz, 12 45/64 mm kokonaispituus, halkaisija 11.506 mm, messinki

Varastossa
Tuote: CQ4LWR Malli: 4ZU71

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4ZU71 Veitsen kierresisäke, M6-1.00 Int Thrd Sz, 12 45/64 mm kokonaispituus, halkaisija 11.506 mm, messinki
€9.50 /pakkaus