GRAINGER 497220-BR Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 Inch Length | CQ7ETA 5EUF5

GRAINGER 497220-BR Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7ETA Malli: 497220-BRCross Ref: 5EUF5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2923
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 497220-BR Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 Inch Length
€151.41 /pakkaus