GRAINGER 497032-BR Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch Size-13 Thread Size | CQ7ERR 5EUA4

GRAINGER 497032-BR Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch Size-13 Thread Size

Varastossa
Tuote: CQ7ERR Malli: 497032-BRRistiviite: 5EUA4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 497032-BR Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch Size-13 Thread Size
€55.10 /pakkaus