GRAINGER 494129-BR Hex Head Cap Screw, Steel, A307A, Zinc Plated, 5/8 11, Coarse, 6 Inch Length | CQ6XER 5KEP0

GRAINGER 494129-BR Hex Head Cap Screw, Steel, A307A, Zinc Plated, 5/8 11, Coarse, 6 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XER Malli: 494129-BRRistiviite: 5KEP0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.3388
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 494129-BR Hex Head Cap Screw, Steel, A307A, Zinc Plated, 5/8 11, Coarse, 6 Inch Length
€19.28 /pakkaus