Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 48368 Water Connector, 3/8 Inch Heightose Inside Dia, 5 ft Hose Length, 200 psi, PVC | CQ7XWY 419X90

GRAINGER 48368 Water Connector, 3/8 Inch Heightose Inside Dia, 5 ft Hose Length, 200 psi, PVC

Varastossa
Tuote: CQ7XWY Malli: 48368Ristiviite: 419X90

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€25.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 60321N Water Connector, 1/4 Inch Heightose Inside Dia, 4 ft Hose Length, 200 psi, Rubber, Rubber | CQ7XWX 419X94 60321N€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 48368 Water Connector, 3/8 Inch Heightose Inside Dia, 5 ft Hose Length, 200 psi, PVC
€25.69 / yksikkö