Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 60321N vesiliitin, 1/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 4 jalkaa letkun pituus, 200 psi, kumi, kumi | CQ7XWX 419X94

GRAINGER 60321N Water Connector, 1/4 Inch Heightose Inside Dia, 4 ft Hose Length, 200 psi, Rubber, Rubber

Varastossa
Tuote: CQ7XWX Malli: 60321NRistiviite: 419X94

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€13.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2453
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 48368 vesiliitin, 3/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 5 jalkaa letkun pituus, 200 psi, PVC | CQ7XWY 419X90 48368€25.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 60321N Water Connector, 1/4 Inch Heightose Inside Dia, 4 ft Hose Length, 200 psi, Rubber, Rubber
€13.95 / yksikkö