Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4779NC Locking Connector, L7-15R, 15 A, 277V AC, 2 Poles, Black/White, Screw Terminals, L7-15 | CQ2FXT 49YW90

GRAINGER 4779NC Locking Connector, L7-15R, 15 A, 277V AC, 2 Poles, Black/White, Screw Terminals, L7-15

Varastossa
Tuote: CQ2FXT Malli: 4779NCRistiviite: 49YW90

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€32.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 71420NC Lukitusliitin, L14-20R, 20 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FWZ 49YX02 71420NC€43.67
GRAINGER 71430NC Lukitusliitin, L14-30R, 30 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXA 49YX03 71430NC€88.10
GRAINGER 71530NC lukitusliitin, L15-30R, 30 A, 250 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXB 49YX05 71530NC€102.55
GRAINGER 71620NC lukitusliitin, L16-20R, 20 A, 480 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXC 49YX06 71620NC€76.81
GRAINGER 71630NC lukitusliitin, L16-30R, 30 A, 480 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXD 49YX07 71630NC€108.01
GRAINGER 72130NC lukitusliitin, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXE 49YX09 72130NC€139.69
GRAINGER 72320NC Lukitusliitin, L23-20R, 20 A, 347/600V AC, 4 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXF 49YX10 72320NC€79.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4779NC Locking Connector, L7-15R, 15 A, 277V AC, 2 Poles, Black/White, Screw Terminals, L7-15
€32.48 / yksikkö