Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 71430NC Lukitusliitin, L14-30R, 30 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXA 49YX03

GRAINGER 71430NC lukitusliitin, L14-30R, 30 A, 125/250 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet

Varastossa
Tuote: CQ2FXA Malli: 71430NCRistiviite: 49YX03

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€88.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 71420NC Lukitusliitin, L14-20R, 20 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FWZ 49YX02 71420NC€43.67
GRAINGER 71530NC lukitusliitin, L15-30R, 30 A, 250 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXB 49YX05 71530NC€102.55
GRAINGER 71620NC lukitusliitin, L16-20R, 20 A, 480 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXC 49YX06 71620NC€76.81
GRAINGER 71630NC lukitusliitin, L16-30R, 30 A, 480 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXD 49YX07 71630NC€108.01
GRAINGER 72130NC lukitusliitin, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXE 49YX09 72130NC€139.69
GRAINGER 72320NC Lukitusliitin, L23-20R, 20 A, 347/600V AC, 4 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXF 49YX10 72320NC€79.52
GRAINGER 4732NC lukitusliitin, L5-15R, 15 A, 125 V AC, 2 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet | CQ2FXG 49YW89 4732NC€45.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 71430NC lukitusliitin, L14-30R, 30 A, 125/250 V AC, 3 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet
€88.10 / yksikkö