Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 45YJ67 Liikennekartio, 42 tuuman kartiokorkeus, keltainen, polyeteeni | CD2YTD

GRAINGER 45YJ67 liikennekartio, 42 tuuman kartiokorkeus, keltainen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CD2YTD Malli: 45YJ67

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennekartio
PohjaväriMusta
Pohjamitta16-1 / 2 "
PohjamateriaaliaMuovi
Kartion väriKeltainen
Kartiomateriaalipolyeteeni
Korkeus42 "
Materiaalipolykarbonaatti
Täyttää MUTCD-vaatimuksetEi
Dia ulkopuolella.16.5 "
Heijastava kaulusKyllä
ShapeKahdeksankulmio
Säilytyskokon pituus16-1 / 2 "
Tallennuskoon leveys16-1 / 2 "
Liikennekartio-tuoteryhmäLiikennekartioita nauhoilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyttää MUTCD-vaatimuksetHeijastava kaulusShapeLiikennekartio-tuoteryhmäHinta
GRAINGER 45YJ69 Liikennekartio, 42 tuuman kartiokorkeus, oranssi, polyeteeni | CD2WNQ 45YJ69KylläKylläKahdeksankulmioLiikennekartioita nauhoilla€81.99
GRAINGER 45YJ68 Liikennekartio, 42 tuuman kartiokorkeus, oranssi, polyeteeni | CD2YTE 45YJ68KylläEikahdeksankulmioSulkukartio€61.95
GRAINGER 45YJ70 Traffic Cone, Grabber Top, 42 tuuman korkeus, keltainen, Sisältää painokorkean alustan | CQ7QWM 45YJ70----€61.95
GRAINGER 510-O-HIP-6W4W-2/650-RB-10 Liikennekartio, Täyttää MUTCD:n vaatimukset, tilapäinen, oranssi, 47 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | CQ7RBV 489J23 510-O-HIP-6W4W-2/650-RB-10----€76.19
GRAINGER 510-Y-HIP-6W4W-2/650-RB-10 Liikennekartio, Täyttää MUTCD:n vaatimukset, tilapäinen, keltainen, kokonaiskorkeus 47 1/2 tuumaa | CQ7RBW 489J22 510-Y-HIP-6W4W-2/650-RB-10----€68.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45YJ67 liikennekartio, 42 tuuman kartiokorkeus, keltainen, polyeteeni
€90.33 / yksikkö