GRAINGER 453U51 Kompakti rullaava työpöytä, 25 x 26 x 34.25 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GAF 35

GRAINGER 453U51 Kompakti pyörivä työpöytä, 25 x 26 x 34.25 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GAF Malli: 453U51Ristiviite: 35
€1,578.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Suljettu pituus34.25 "
VäriRusketus
Syvyys26 "
Laatikon kapasiteetti100 lbs.
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 12 ga. Ylä ja ala, 7 ga. Liukkoja
Korkeus34.25 "
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
TyyliTyöpenkki
Leveys25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kompakti rullaava työpöytä on korkealaatuinen, kompakti rullaava työkalulaatikko, joka tarjoaa raskaan työtilan vaativimpien sovellusten suorittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä rullaavassa työpöydässä on lukitusjärjestelmä, jossa on 2-pistesalpa ylivoimaisen varkaussuojan takaamiseksi.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka helpottavat pyörien asennusta.
  • Tämä kompakti rullaava työkalukärry mahdollistaa nopean ohjaamisen oviaukkojen ja hissien läpi.
  • Siinä on sähköinen läpivienti, joka tarjoaa helpon ja säänkestävän pääsyn virtajohtoon.
  • Siinä on vankka 16-koon teräsrakenne, jossa on 2 kääntyvää ja 2 jäykkää pyörää, ja mukana tulee 4-suuntaiset jalustat, joissa on 7-mittainen rakenne, jotka mahdollistavat pääsyn miltä tahansa puolelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja upotetuista vetokahvoista on?

V. Upotetut vetokahvat säästävät tilaa, koska ne uppoavat tuotteeseen ja niissä on useita tartuntapintoja, mikä tekee niistä vähemmän alttiita tahattomille toimille.

K. Mitä hyötyä lukkojärjestelmän käytöstä on?

A. Työmaakaappien lukitusjärjestelmä estää varkaita tunkeutumasta työkalulaatikon nurkkaan.

K. Onko tämä kompakti rullaava työpöytä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 453U51 Kompakti pyörivä työpöytä, 25 x 26 x 34.25 tuumaa, ruskea, teräs
€1,578.27 / yksikkö