Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4530F nastalipun lukitseva kupari 2-1 / 2 tuumaa | AF8FAZ 25KD38

GRAINGER 4530F Nastalippu Lukituskupari 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FAZ Malli: 4530FRistiviite: 25KD38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
VärikoodiVioletti
Connector TypeNastalipun lukitus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
MateriaaliKupariseos
Maks. Johtimen koko3/0 AWG säikeinen
Min. Johtimen koko3/0 AWG säikeinen
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiLeveysHinta
GRAINGER 4820F Kiinnitin/maa 2/0 Puristuskupari | AF8FAK 25KD99 4820FOranssi3.06 "€4.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4530F Nastalippu Lukituskupari 2-1/2 tuumaa
€16.87 / yksikkö