Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4820F Kiinnitin/maa 2/0 Puristuskupari | AF8FAK 25KD99

GRAINGER 4820F käynnistin/maa 2/0 puristuskupari

Varastossa
Tuote: AF8FAK Malli: 4820FRistiviite: 25KD99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko2/0 AWG
VäriOranssi
VärikoodiOranssi
Mitata2/0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus2"
Nastan koko3 / 8 "
Tyyppi2/0 Puristus
Leveys3.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiLeveysHinta
GRAINGER 4530F nastalipun lukitseva kupari 2-1 / 2 tuumaa | AF8FAZ 25KD38 4530FVioletti1.12 "€16.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4820F käynnistin/maa 2/0 puristuskupari
€4.04 / yksikkö