GRAINGER 430200-WHT-00300-05210 Köysi 300 jalkaa valkoinen 1100lb. Nylon | AH9VWD 45AV44

GRAINGER 430200-WHT-00300-05210 Köysi 300 jalkaa valkoinen 1100 lb. Nylon

Varastossa
Tuote: AH9VWD Malli: 430200-WHT-00300-05210Ristiviite: 45AV44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen köysi
VäriValkoinen
Pituus300ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.5 / 8 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaKaikki tarkoitus
Vetolujuus11,210 lb
Työkuorman raja1100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.309
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden tyyppi: Staattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVärieräTyökuorman rajaPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliHinta
GRAINGER 20TL63 köysi 1/4 tuumaa x 1000 jalkaa punottu | AF7AWA 20TL63990 lbKeltainenKöysi198 lb1000ft.Kela1 / 4 "polypropeeni€107.19
GRAINGER 660120-00600-007 Köysi 600 jalkaa vihreä merkkiaine / valkoinen 440 lb. Polyesteri | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 lbVihreä merkkiaine / valkoinenYleiskäyttöinen köysi440 paunaa.600ft.Kela3 / 8 "Polyesteri€421.42
GRAINGER 510640-00300-JJJ Köysi 300 Jalkaa Valkoinen 6000lb. Polypropeeni | AH9VTM 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 lbValkoinenYleiskäyttöinen köysi6000 lb300ft.Kela2"polypropeeni€1,527.05
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Köysi 600 jalkaa keltainen 215lb. Polypropeeni | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 lbKeltainenYleiskäyttöinen köysi215 lb600ft.Kela3 / 8 "polypropeeni€126.53
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Köysi 1200 jalkaa keltainen 108 paunaa. Polypropeeni | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 lbKeltainenYleiskäyttöinen köysi108 lb1200ft.Kela1 / 4 "polypropeeni€97.39
GRAINGER 510120-00600-JJJ Köysi 600 jalkaa Tan 195lb. Polypropeeni | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 lbRusketusYleiskäyttöinen köysi195 lb600ft.Kela3 / 8 "polypropeeni€107.36
GRAINGER 610160-00300-111 Köysi 300 jalkaa keltainen 440lb. Polypropeeni | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 lbKeltainenYleiskäyttöinen köysi440 paunaa.300ft.Kela1 / 2 "polypropeeni€126.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 430200-WHT-00300-05210 Köysi 300 jalkaa valkoinen 1100 lb. Nylon
€414.15 / yksikkö