GRAINGER 4050-1/2-5 Roll Buna 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 50A | AH7QKR 36XV68

GRAINGER 4050-1/2-5 Roll Buna 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 50A

Varastossa
Tuote: AH7QKR Malli: 4050-1/2-5Ristiviite: 36XV68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus5ft.
MateriaaliBuna-N
Maks. Lämpötila220
Min. Lämpötila Luokitus-30
Vetolujuus1000
Paksuus1 / 2 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.37
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumilevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Lämpötila LuokitusVäridurometerVetolujuusPaksuuspidentäminenLuokkaeräHinta
GRAINGER 310-1 / 16-10 Ruokaruokalaji Buna 1/16 tuuman paksu 10 jalkaa AH7QGQ 36XU48 310-1/16-10-30Valkoinen60A10001 / 16 "450%FDA-luokkaKumirulla€306.05
GRAINGER 310-1 / 16-50 Ruokaruokalaji Buna 1/16 tuuman paksu 50 jalkaa AH7QGR 36XU49 310-1/16-50-30Valkoinen60A10001 / 16 "450%FDA-luokkaKumirulla€1,417.95
GRAINGER 310-1 / 4-5 Roll Food Grade Buna 1/4 tuuman paksu 5 jalkaa AH7QGT 36XU51 310-1/4-5-30Valkoinen60A10001 / 4 "450%FDA-luokkaKumilevy€599.39
GRAINGER 310-1 / 8-10 Ruokaruokalaji Buna 1/8 tuuman paksu 10 jalkaa AH7QGU 36XU52 310-1/8-10-30Valkoinen60A10001 / 8 "450%FDA-luokkaKumirulla€586.53
GRAINGER 310-1 / 8-25-25 Ruokaruokalaji Buna 1/8 tuuman paksu 25 jalkaa AH7QGV 36XU53 310-1/8-25-25-30Valkoinen60A10001 / 8 "450%FDA-luokkaKumirulla€1,344.47
GRAINGER 310-3 / 16-5 Ruokaruokalaji Buna 3/16 tuuman paksu 5 jalkaa AH7QGW 36XU55 310-3/16-5-30Valkoinen60A10003 / 16 "450%FDA-luokkaKumilevy€442.80
GRAINGER 4040-1/16-10 Roll Buna 1/16 tuuman paksu 10 jalkaa 40A | AH7QKF 36XV50 4040-1/16-10-30Musta40A8001 / 16 "400%Kaupallinen luokkaKumirulla€176.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4050-1/2-5 Roll Buna 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 50A
€622.52 / yksikkö