Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 38RY67 Drum Dolly 75 Lb Kapasiteetti, 15-1/4 tuuman halkaisija, 3-3/4 tuuman korkeus | AH8GMT

GRAINGER 38RY67 Drum Dolly, kapasiteetti 75 Lb, halkaisija 15-1/4 tuumaa, korkeus 3-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GMT Malli: 38RY67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Dolly
Pyörä Dia.1-1 / 2 "
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän leveys1.5 "
VäriBeige
Dolly-kapasiteetti75 lb
Rummun kapasiteetti5, 6, 15 gal.
Korkeus3.75 "
Sisällä Dia.11 "
Materiaalipolypropeeni
Pyörän määrä5
Dia ulkopuolella.15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)39.88
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen ruoanlaittotuotteiden, puhdistusaineiden, maalien ja voiteluaineiden käsittelyyn elintarvikejalostus- ja tuotantolaitoksissa
    • Sopii 5, 6 ja 15 gallonan muovisiin tai teräskartioihin
    • Sisältää 5 raskasta pyörää, jotka pyörivät tasaisesti halkeamien yli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GRAINGER 38RY68 Pail Dolly 75 lb Muovi Musta | AH8GMU 38 RY68Musta€43.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 38RY67 Drum Dolly, kapasiteetti 75 Lb, halkaisija 15-1/4 tuumaa, korkeus 3-3/4 tuumaa
€39.52 / yksikkö