GRAINGER 36TV24 Käsijoustokääre Kirkas 650 jalkaa PK12 | AH7HFC

GRAINGER 36TV24 Käsi Stretch Wrap kirkas 650 jalkaa PK12

Varastossa
Tuote: AH7HFC Malli: 36TV24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
VäriPoista valinta
Mitata120
Pituus650ft.
MateriaaliLLDPE
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6525
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoMitatamikroniaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
GRAINGER PLBC1860 Käsilaatuinen Stretch Wrap, puhallettu tyyli, 2000 Ft. Pituus, kirkas | CH6REK 54ZV63 PLBC18603"60 ga.15 mikronin2000 ft.18 "0.6 tuhat€41.90
GRAINGER PLBC1890 Stretch Wrap, käsilaatu, puhallettu tyyli, 90 gauge, 18 tuuman kokonaisleveys | CH6REL 54ZV66 PLBC18903"90 ga.22 mikronin1500 ft.18 "0.9 tuhat€46.20
GRAINGER PLBCEX2080 Stretch Wrap kahvalla, puhallettu, 1000 Ft. Pituus, 80 Gauge, 20 tuumaa kokonaisleveys | CH6REM 54ZV68 PLBCEX20801"80 ga.20 Micron1000 ft.20 "0.8 tuhat€35.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36TV24 Käsi Stretch Wrap kirkas 650 jalkaa PK12
€152.93 /pakkaus