Tässä pianoboksissa on suurempi säilytyskapasiteetti (36.2 cu ft) verrattuna perinteiseen arkkulaatikkoon. Sen korkea, leveä ja jakamaton sisäpuoli tarjoaa optimaalisen säilytystilan työkalulaatikoille, työkalujen järjestäjille ja pitkille tai tilaa vieville laitteille tiloissa, joissa turvallisuutta tarvitaan.
Ominaisuudet:
- Siinä on korotettu rintakehä, jotta se pääsee helposti pohjaan aiheuttamatta fyysistä rasitusta tavaroita lastattaessa tai purettaessa.
- Tässä pianolaatikossa on nopea laatikko, josta pääset vilkaisemaan vaativia työkaluja ja tarvikkeita.
- Siinä on patentoitu lukitusjärjestelmä, joka tarjoaa itsenäisen lukituksen sekä lippaalle että laatikoille.
- Tässä pianolaatikossa on valinnaiset pyörät, 4-suuntainen liukusäädin ja upotetut sivukahvat sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi.
- Siinä on kaksinkertainen kansi, joka taittuu kokonaan pois tieltä luvattoman käytön rajoittamiseksi.
- Tämä laatikko on varustettu kaksoiskaasujousilla, jotka auttavat avaamaan/sulkemaan rintalaatikkoa ja jousisuojia suojaamaan kuorman siirtovaurioilta.
- Se on valmistettu raskaasta teräksestä jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä hyötyä kuulanastakannattimesta on?
A. Kuulatappikannattimet antavat lisävoimaa asennusyksikölle.
K. Kuinka paljon painaa tämä kahva?
V. Suurin kantavuus (laatikkoa kohti) on 150 lb.
K. Mikä on työkaluhäkki?
A. Työkaluhäkki sisältää 16g timanttirei'itetyt teräspaneelit, jotka mahdollistavat selkeän näkyvyyden työkalulaatikon turvallisuudesta tinkimättä. Lisäksi se toimii avattuna työtilana.