GRAINGER 36FL12 kuutioauto 3/8 kuutiopiha 500 lb. Korkki keltainen | AH6RZG

GRAINGER 36FL12 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 500 lb. Lippalakki Keltainen

Varastossa
Tuote: AH6RZG Malli: 36FL12

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuutioauto
Bushelin kapasiteetti6.4
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriKeltainen
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus500 lb
MateriaaliMDPE
Valinnainen kansiValmistaja Nro 5M728
Kokonaiskorkeus30.5 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys24 "
Tilavuus3/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiVäriKehysmateriaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
GRAINGER 36FK87 kuutioauto 3/8 kuutiopiha 200 lb Kapasiteetti harmaa | AH6RYF 36FK8724 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäHarmaaTeräs200 lb29.5 "38 "€338.24
GRAINGER 36FK88 kuutioauto 3/8 kuutiometri 700 lb Tilavuus musta | AH6RYG 36FK8824 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäMustaTeräs700 lb29.5 "38 "€1,019.14
GRAINGER 36FK89 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 300 lb Kapasiteetti Musta | AH6RYH 36FK8924 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäMustaTeräs300 lb29.5 "38 "€752.12
GRAINGER 36FK90 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 250 lb Kapasiteetti Harmaa | AH6RYJ 36FK9028 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäHarmaaTeräs250 lb33.5 "43 "€434.63
GRAINGER 36FK91 kuutioauto 7/16 kuutiopiha 800 lb. Kapasiteetti musta | AH6RYK 36FK9128 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäMustaTeräs800 lb33.5 "43 "€678.02
GRAINGER 36FK92 kuutioauto 7/16 kuutiopiha 400 lb. Kapasiteetti musta | AH6RYL 36FK9228 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäMustaTeräs400 lb33.5 "43 "€535.03
GRAINGER 36FK93 kuutioauto 1 kuutiopiha 300 lb Kapasiteetti harmaa | AH6RYM 36FK9331 "4"(2) kääntyvä, (2) jäykkäHarmaaTeräs300 lb33.5 "44 "€463.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36FL12 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 500 lb. Lippalakki Keltainen
€372.59 / yksikkö