Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 35YP40 lämpönauha 3-5/32 tuumaa x 1476 jalkaa hartsi PK6 | AH6EUK

GRAINGER 35YP40 lämpönauha 3-5/32 tuumaa x 1476 jalkaa hartsi PK6

Varastossa
Tuote: AH6EUK Malli: 35YP40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpönauha
VäriMusta
Pituus1476ft.
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)11.58
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Formulaatio: hartsi
    • Ominaisuudet: Suunniteltu litteäpäisiin sovelluksiin, jotka vaativat suurta kulutusta, kuumuutta ja liuottimien kestävyyttä, tarjoaa tiheitä tummia painettuja kuvia, antistaattisen takapinnoitteen pidentää tulostuspään käyttöikää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 35YP26 lämpönauha 2-3 / 8 tuumaa x 1476 jalkaa vaha PK6 | AH6ETV 35YP261476ft.2.38 "6€58.45
GRAINGER 35YP27 lämpönauha 3-5/32 tuumaa x 1476 jalkaa vaha PK6 | AH6ETW 35YP271476ft.3.156 "6€243.30
GRAINGER 35YP28 lämpönauha 4-1/32 tuumaa x 1476 jalkaa vaha PK6 | AH6ETX 35YP281476ft.4.031 "6€248.33
GRAINGER 35YP29 lämpönauha 4-11/32 tuumaa x 1476 jalkaa vaha PK6 | AH6ETY 35YP291476ft.4 11 / 32 "6€258.55
GRAINGER 35YP30 lämpönauha 5-63 / 64 tuumaa x 1476 jalkaa vaha PK6 | AH6ETZ 35YP301476ft.5 63 / 64 "6€231.14
GRAINGER 35YP31 lämpönauha 4-3/32 tuumaa x 508 jalkaa vaha PK6 | AH6EUA 35YP31508ft.4 3 / 32 "6€132.12
GRAINGER 35YP32 lämpönauha 4-3/32 tuumaa x 1499 jalkaa vaha PK6 | AH6EUB 35YP321499ft.4 3 / 32 "6€251.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35YP40 lämpönauha 3-5/32 tuumaa x 1476 jalkaa hartsi PK6
€235.17 /pakkaus