GRAINGER 35KT29 hyötykärrepaneelit luonnonvalkoinen 39-3 / 4inH | AG6CRR

GRAINGER 35KT29 Utility Cart paneelit luonnonvalkoinen 39-3/4inH

Varastossa
Tuote: AG6CRR Malli: 35KT29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti175 lb
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
VäriLuonnonvalkoinen
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä10.875 "
Hyllyjen välinen etäisyys10.875 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä10.875 "
KahvaRuuvattu ylähyllyyn
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus19 / 64 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliPolypropeeni, lasikuitu
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39.75 "
Kokonaispituus43.625 "
kokonaisleveys20.25 "
Hyllyn väriLuonnonvalkoinen
Hylly P x L36-1/4" x 20-1/4"
Hyllyn pituus36.25 "
HyllymateriaaliPolypropeeni, lasikuitu
Hyllyn leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)99.09
Laivan pituus (cm)59.99
Laivan leveys (cm)27.89
HS-koodi9403704031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn väriHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
GRAINGER 35KT30 hyötykärry suljettu paneeli musta | AG6CRT 35 kt30Musta39.75 "43.625 "20.25 "Musta36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT31 hyötykärry suljettu paneeli luonnonvalkoinen | AG6CRU 35 kt31Luonnonvalkoinen39.75 "43.625 "20.25 "Luonnonvalkoinen36.25 "20.25 "€417.13
GRAINGER 35KT32 hyötykärry paneeleilla musta 39-1 / 2inH | AG6CRV 35 kt32Musta39.5 "34.25 "19 "Musta26.75 "17.625 "€456.54
GRAINGER 35KT33 Lasten ostoskorin ovi, musta 39-1 / 2 tuumaa H | AG6CRW 35 kt33Musta39.5 "34.25 "19 "Musta26.75 "17.625 "€919.37
GRAINGER 35KT34 Yleiskärry, jossa ovi Musta 39-1/2inH | AG6CRX 35 kt34Musta39.5 "34.25 "19 "Musta26.75 "17.625 "€734.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35KT29 Utility Cart paneelit luonnonvalkoinen 39-3/4inH
€393.54 / yksikkö