GRAINGER 35KT26 hyötykärry luonnonvalkoinen 39-3 / 4 tuumaa | AG6CRN

GRAINGER 35KT26 Utility Cart Luonnonvalkoinen 39-3/4 In.h

Varastossa
Tuote: AG6CRN Malli: 35KT26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti175 lb
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä10.875 "
Hyllyjen välinen etäisyys10.875 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä10.875 "
KahvaRuuvattu ylähyllyyn
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus19 / 64 "
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39.75 "
Kokonaispituus43.625 "
kokonaisleveys20.25 "
Hyllyn väriLuonnonvalkoinen
Hylly P x L36-1/4" x 20-1/4"
Hyllyn pituus36.25 "
HyllymateriaaliPolypropeeni, lasikuitu
Hyllyn leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)99.09
Laivan pituus (cm)59.99
Laivan leveys (cm)25.45
HS-koodi9403704031

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKapasiteetti hyllyä kohtiRullamateriaaliHyllyn väriHyllyn pituusHyllymateriaaliHyllyn leveysPyörän tyyppiHinta
GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h | AG6CRL 35 kt2419 "133 lbTermoplastinen kumiBeige24.25 "polypropeeni17.625 "(4) Käännä, (2) Jarrulla€233.87
GRAINGER AVJ42 Utility Cart, 300 Lbs. Kantavuus, Hyllyjen lukumäärä 3, Teräs | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 lbpolypropeeni-24 "-18 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntö lukolla€516.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35KT26 Utility Cart Luonnonvalkoinen 39-3/4 In.h
€341.67 / yksikkö