GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h | AG6CRL

GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h

Varastossa
Tuote: AG6CRL Malli: 35KT24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti133 lb
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä10.875 "
Hyllyjen välinen etäisyys10.875 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä10.875 "
KahvaRuuvattu ylähyllyyn
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus250 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus38.25 "
Kokonaispituus31.25 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn väriBeige
Hylly P x L24-1/4" x 17-5/8"
Hyllyn pituus24.25 "
Hyllymateriaalipolypropeeni
Hyllyn leveys17.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6325
Laivan korkeus (cm)71.22
Laivan pituus (cm)50.9
Laivan leveys (cm)23.65
HS-koodi9403708031

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKapasiteetti hyllyä kohtiRullamateriaaliHyllyn väriHyllyn pituusHyllymateriaaliHyllyn leveysPyörän tyyppiHinta
GRAINGER 35KT26 hyötykärry luonnonvalkoinen 39-3 / 4 tuumaa | AG6CRN 35 kt2620.25 "175 lbTermoplastinen kumiLuonnonvalkoinen36.25 "Polypropeeni, lasikuitu20.25 "(4) Käännä, (2) Jarrulla€341.67
GRAINGER AVJ42 Utility Cart, 300 Lbs. Kantavuus, Hyllyjen lukumäärä 3, Teräs | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 lbpolypropeeni-24 "-18 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntö lukolla€516.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h
€233.87 / yksikkö