GRAINGER 35HV86 Hyllyteräs 39-5 / 8 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 1-5 / 16 tuuman korkeus | AH4RBC

GRAINGER 35HV86 hyllyteräs 39-5/8 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 1-5/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH4RBC Malli: 35HV86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriHopea
Syvyys30 "
Korkeus1 5 / 16 "
Kantavuus220 lb
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys39.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)85.6
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
GRAINGER 35HV82 Hyllyteräs 19-1 / 2 tuuman leveys x 14 tuuman syvyys x 1-5 / 16 tuuman korkeus | AH4RBA 35HV8214 "132 lb19.5 "€31.83
GRAINGER 35HV85 Hyllyteräs 39-5/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys x 1-5/16 tuumaa korkeus | AH4RBB 35HV8514 "220 lb39.62 "€50.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35HV86 hyllyteräs 39-5/8 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 1-5/16 tuumaa korkeus
€69.41 / yksikkö