GRAINGER 33RZ20 Muovivanteiden 10500 jalkaa pituus 18 Mil | AG3QDM

GRAINGER 33RZ20 Muovivanne 10500 jalkaa pituus 18 milj

Varastossa
Tuote: AG3QDM Malli: 33RZ20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus500 lb
Kelan leveys6"
VäriVihreä
Ydin Dia.16 "
Suorittaa loppuunSileä, vahattu
Pituus10,500'
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus18 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi3920620090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriSuorittaa loppuunPituusHihnan leveysPaksuusHinta
GRAINGER 33RZ01 Muovivanteet 6500 jalkaa Pituus 26 Mil | AG3QCX 33 RZ016"VihreäSileä, vahattu6500ft.1 / 2 "28 milj.€246.61
GRAINGER 33RZ04 Muovivanteet 2400 jalkaa Pituus 50 Mil | AG3QDA 33 RZ046"VihreäSileä, vahattu2400ft.3 / 4 "50 milj.€254.84
GRAINGER 33RZ08 Muovivanteet 300 jalkaa Pituus 28 Mil | AG3QDD 33 RZ081"VihreäSileä, vahattu300ft.1 / 2 "28 milj.€49.97
GRAINGER 33RZ09 Muovivanteet 300 jalkaa Pituus 35 Mil | AG3QDE 33 RZ091"VihreäSileä, vahattu300ft.5 / 8 "35 milj.€55.86
GRAINGER 33RZ10 Muovivanteet 200 jalkaa Pituus 50 Mil | AG3QDF 33 RZ101"VihreäSileä, vahattu200ft.3 / 4 "50 milj.€61.79
GRAINGER 33RZ12 Muovinauha 4000ft Pituus 35 Mil Vihreä | AG3QDG 33 RZ126"VihreäSileä, vahattu4000ft.5 / 8 "35 milj.€229.18
GRAINGER 33RZ13 Muovivanteet 4000ft Pituus 35 Mil Musta | AG3QDH 33 RZ136"MustaSileä, vahattu4000ft.5 / 8 "35 milj.€233.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33RZ20 Muovivanne 10500 jalkaa pituus 18 milj
€247.85 / yksikkö