GRAINGER 33882 Taitettava käsiauto 275 Lb Alumiini | AG2ADR 30ZM68

GRAINGER 33882 Taitettava käsitrukki 275 Lb alumiinia

Varastossa
Tuote: AG2ADR Malli: 33882Ristiviite: 30ZM68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
VäriHopea / musta
Suorittaa loppuunAlumiini / muovi
Taitettu syvyys2-1 / 2 "
Taitettu korkeus32-1 / 2 "
Taitettu leveys19 "
Kahvan tyyppiTeleskooppi
Kantavuus275 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys14 "
Tyyppikilven leveys19 "
Kokonaissyvyys20.5 "
Kokonaiskorkeus42.5 "
kokonaisleveys19.5 "
Rengas laakerittavallinen
Pyörän halkaisija7"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
GRAINGER 33892BC taitettava käsikäyttöinen kuorma-auto, Kantavuus 275 kg, kokonaiskorkeus 42-1/2 tuumaa | CD2NGH 447H72 33892BCkeskeneräinenTeräsPolyVankka1.25 "€230.74
GRAINGER RMH1 Kompakti portaiden kiipeäminen taitettava käsitrukki, 14 1/2 tuumaa x 24 tuumaa, 200 lb:n kantavuus | CR3DAV 52NT87 RMH1-----€194.41
GRAINGER 23L326 kokoontaitettava käsitrukki | CP9QPN 23L326-----€179.20
GRAINGER 23L331 Kokoontaittuva käsitrukki | CP9QPP 23L331-----€131.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33882 Taitettava käsitrukki 275 Lb alumiinia
€218.02 / yksikkö