Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 32525 kierretappi 316 ruostumaton teräs 3/4-10 X 8, 5PK | AF7MPM 21YN44

GRAINGER 32525 Kierretappi 316 ruostumaton teräs 3/4-10 X 8, 5PK

Varastossa
Tuote: AF7MPM Malli: 32525Ristiviite: 21YN44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 32525 Kierretappi 316 ruostumaton teräs 3/4-10 X 8, 5PK
€149.77 /pakkaus