GRAINGER 31HJ38 kartonkitiivisteen nauhanruskea 72mm x 100m Pk24 | AG2EZW

GRAINGER 31HJ38 kotelon tiivistenauha rusketus 72mm x 100m Pk24

Varastossa
Tuote: AG2EZW Malli: 31HJ38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
VäriRusketus
Pituus100m
Materiaalipolypropeeni
Suorituskyky Temp.30 astetta 100 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.495
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 31HJ30 Kartonkitiivistenauha Tan 48mm x 50m Pk36 | AG2EZM 31HJ33 31HJ3040 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa50m1.9 milj.48mm36€290.73
GRAINGER 31HJ37 kartonkitiivisteen nauhanruskea 72mm x 50m Pk24 | AG2EZV 31HJ3740 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa50m1.9 milj.72mm24€316.08
GRAINGER 31HJ39 Kartonkitiivistysnauha tan 72mm x 914m Pk4 AG2EZX 31HJ3940 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa914m1.9 milj.72mm4€451.46
GRAINGER 31HJ53 ​​Kartonkitiivistysnauha, tan 48mm x 100m Pk36 | AG2FAL 31HJ5320 oz. / TuumaaAkryyli100m2 milj.48mm36€197.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31HJ38 kotelon tiivistenauha rusketus 72mm x 100m Pk24
€252.68 /pakkaus