Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 31HJ37 kartonkitiivisteen nauhanruskea 72mm x 50m Pk24 | AG2EZV

GRAINGER 31HJ37 kotelon tiivistenauha rusketus 72mm x 50m Pk24

Varastossa
Tuote: AG2EZV Malli: 31HJ37

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
VäriRusketus
Pituus50m
Materiaalipolypropeeni
Suorituskyky Temp.30 astetta 100 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 31HJ30 Kartonkitiivistenauha Tan 48mm x 50m Pk36 | AG2EZM 31HJ33 31HJ3040 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa50m1.9 milj.48mm36€290.73
GRAINGER 31HJ38 kartonkitiivisteen nauhanruskea 72mm x 100m Pk24 | AG2EZW 31HJ3840 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa100m1.9 milj.72mm24€252.68
GRAINGER 31HJ39 Kartonkitiivistysnauha tan 72mm x 914m Pk4 AG2EZX 31HJ3940 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa914m1.9 milj.72mm4€451.46
GRAINGER 31HJ53 ​​Kartonkitiivistysnauha, tan 48mm x 100m Pk36 | AG2FAL 31HJ5320 oz. / TuumaaAkryyli100m2 milj.48mm36€197.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31HJ37 kotelon tiivistenauha rusketus 72mm x 50m Pk24
€316.08 /pakkaus