Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 31CA24 kulmasuoja musta / keltainen | AG2ARL

GRAINGER 31CA24 Kulmasuoja musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AG2ARL Malli: 31CA24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriMusta / keltainen
Korkeus31.5 "
MateriaaliKumi
AsennusAsennustarvikkeet
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4016996050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliAsennusLeveysHinta
GRAINGER 31CA19 Corner Guard Musta / keltainen Itsekiinnittyvä | AG2ARF 31CA1939.5 "PU-vaahtoItseliimautuva1.62 "€64.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31CA24 Kulmasuoja musta/keltainen
€56.14 / yksikkö