Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 31CA19 Corner Guard Musta / keltainen Itsekiinnittyvä | AG2ARF

GRAINGER 31CA19 Kulmasuoja Musta/keltainen Itsekiinnittyvä

Varastossa
Tuote: AG2ARF Malli: 31CA19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriMusta / keltainen
Korkeus39.5 "
MateriaaliPU-vaahto
AsennusItseliimautuva
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliAsennusLeveysHinta
GRAINGER 31CA24 kulmasuoja musta / keltainen | AG2ARL 31CA2431.5 "KumiAsennustarvikkeet4"€56.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31CA19 Kulmasuoja Musta/keltainen Itsekiinnittyvä
€64.68 / yksikkö