GRAINGER 31AR68 Plate Caster Kit 1800 lb 4 tuuman halkaisija | AG2ALX

GRAINGER 31AR68 levypyöräsarja, 1800 lb, halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ALX Malli: 31AR68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäLevypyöräsarja
Pyörän tyyppiJäykkä / kääntyvä
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-63/64" x 3-1/16"
Kuormitusluokitus1800 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.7 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-21/32"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn pyörän ydinmateriaalipolypropeeni
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolypropeeni
Levyn koko4 "L x 4-1 / 2" P
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31AR68 levypyöräsarja, 1800 lb, halkaisija 4 tuumaa
€69.13 / yksikkö