GRAINGER 30YP26 rummunostin 55 gallonaa 1100 paunaa AH3AYL

GRAINGER 30YP26 rummunnostin 55 gallona 1100 lb.

Varastossa
Tuote: AH3AYL Malli: 30YP26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti30 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu, keltainen
Kantavuus1100 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys22.5 "
Kiertokulma0 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GRAINGER 30YP25 rummunostin 55 gallonaa 1100 paunaa AH3AYK 30YP2555 gal.6"33 "2.75 "€141.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30YP26 rummunnostin 55 gallona 1100 lb.
€138.55 / yksikkö