GRAINGER 30YP25 rummunostin 55 gallonaa 1100 paunaa AH3AYK

GRAINGER 30YP25 rummunnostin 55 gallona 1100 lb.

Varastossa
Tuote: AH3AYK Malli: 30YP25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu, keltainen
Kantavuus1100 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys2.75 "
Kiertokulma0 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.055
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GRAINGER 30YP26 rummunostin 55 gallonaa 1100 paunaa AH3AYL 30YP2630 gal.2"38 "22.5 "€138.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30YP25 rummunnostin 55 gallona 1100 lb.
€141.26 / yksikkö