GRAINGER 2UPV1 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 9/32 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Flat | CQ6XVH

GRAINGER 2UPV1 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 9/32 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Flat

Varastossa
Tuote: CQ6XVH Malli: 2UPV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,969.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPV1 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 9/32 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Flat
€4,969.31 /pakkaus