GRAINGER 2UPT6 Machine Screw, 19/32 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Flat | CQ6XVT

GRAINGER 2UPT6 koneruuvi, 19/32 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, litteä

Varastossa
Tuote: CQ6XVT Malli: 2UPT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,538.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPT6 koneruuvi, 19/32 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, litteä
€3,538.37 /pakkaus