GRAINGER 2860-1/16-10 rullasilikoni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QGF 36XU32

GRAINGER 2860-1/16-10 rullasilikoni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A

Varastossa
Tuote: AH7QGF Malli: 2860-1/16-10Ristiviite: 36XU32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer60A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus10ft.
MateriaaliSilikoni
Maks. Lämpötila400
Min. Lämpötila Luokitus-60
Vetolujuus500 lbs.
Paksuus1 / 16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerpidentämineneräPituusVetolujuusPaksuusHinta
GRAINGER 2830-1 / 16-10 rullasilikoni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 30A | AH7QFM 36XT83 2830-1/16-10Musta30A100%Kumirulla10ft.5501 / 16 "€737.97
GRAINGER 2830-1 / 16-5 rullasilikoni 1/16 tuumaa paksu 5 jalkaa 30A | AH7QFN 36XT84 2830-1/16-5punainen30A100%Kumilevy5ft.5501 / 16 "€372.80
GRAINGER 2830-1 / 32-10 rullasilikoni 1/32 tuumaa paksu 10 jalkaa 30A | AH7QFP 36XT87 2830-1/32-10punainen30A100%Kumirulla10ft.5501 / 32 "€429.08
GRAINGER 2830-1 / 8-10 rullasilikoni 1/8 tuumaa paksu 10 jalkaa 30A | AH7QFQ 36XT91 2830-1/8-10punainen30A100%Kumirulla10ft.5501 / 8 "€1,283.77
GRAINGER 2830-1 / 8-5 rullasilikoni 1/8 tuumaa paksu 5 jalkaa 30A | AH7QFR 36XT92 2830-1/8-5punainen30A100%Kumilevy5ft.5501 / 8 "€656.60
GRAINGER 2830-3 / 32-25 rullasilikoni 3/32 tuumaa paksu 25 jalkaa 30A | AH7QFT 36XT96 2830-3/32-25punainen30A100%Kumirulla25ft.5503 / 32 "€2,440.21
GRAINGER 2840-1 / 16-10 rullasilikoni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 40A | AH7QFU 36XT99 2840-1/16-10punainen40A350%Kumirulla10ft.5501 / 16 "€526.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2860-1/16-10 rullasilikoni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A
€554.75 / yksikkö