GRAINGER 22JM68 leikkuulauta 48 tuuman leveys 96 tuumaa pituus 1/2 tuuman paksu | AG9UWY

GRAINGER 22JM68 leikkuulauta 48 tuumaa leveys 96 tuumaa pituus 1/2 tuumaa paksu

Tuote: AG9UWY Malli: 22JM68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€698.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta
VäriKeltainen
Iskulujuus (paunaa)1.3 lb
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliHDPE
materiaali TyyppiKorroosionkestävä
Maks. Lämpötila180
Min. Lämpötila Luokitus-100
Käyttölämpötila alue-100 - 180 astetta F
Vetolujuus4000 psi
Paksuus0.5 "
Paksuustoleranssi+ /-10%
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)246.89
Laivan leveys (cm)129.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviominaisuudet: Kemikaaleja / korroosiota kestävä, kitkaton pinta, kosteutta kestävä, kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusmateriaali TyyppiLeveysHinta
GRAINGER 22JM63 leikkuulauta 24 tuuman leveys 12 tuuman pituus 1/2 tuuman paksu | AG9UWT 22 JM63Keltainen12 "Vakioluokka24 "€44.31
GRAINGER 22JM64 leikkuulauta 48 tuuman leveys 12 tuuman pituus 1/2 tuuman paksu | AG9UWU 22 JM64Keltainen12 "Vakioluokka48 "€88.69
GRAINGER 22JM65 leikkuulauta 24 tuuman leveys 24 tuuman pituus 1/2 tuuman paksu | AG9UWV 22 JM65Keltainen24 "Vakioluokka24 "€82.73
GRAINGER 22JM66 leikkuulauta 48 tuuman leveys 24 tuuman pituus 1/2 tuuman paksu | AG9UWW 22 JM66Keltainen24 "Vakioluokka48 "€177.36
GRAINGER 22JM67 Leikkuulauta 48 x 48 x 1/2 tuumaa | AG9UWX 22 JM67Keltainen48 "Korroosionkestävä48 "€330.89
GRAINGER 22JM69 leikkuulauta 24 tuuman leveys 12 tuuman pituus 1/2 tuuman paksuus | AG9UWZ 22 JM69sininen12 "Vakioluokka24 "€37.62
GRAINGER 22JM70 leikkuulauta 48 tuuman leveys 12 tuuman pituus 1/2 tuuman paksuus | AG9UXA 22 JM70sininen12 "Vakioluokka48 "€72.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JM68 leikkuulauta 48 tuumaa leveys 96 tuumaa pituus 1/2 tuumaa paksu
€698.51 / yksikkö