GRAINGER 22JL80 arkkivarasto 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus 0.250 tuuman paksu | AG9UUY

GRAINGER 22JL80 arkkivarasto 48 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AG9UUY Malli: 22JL80

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)0.8 lb
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaalipolypropeeni
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila212
Min. Lämpötila Luokitus32
Käyttölämpötila alue32 astetta 212 astetta F
Vetolujuus3400 PSI
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+ /-10%
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviominaisuudet: Kemikaaleja / korroosiota kestävä, kosteutta kestävä, öljynkestävä, kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
GRAINGER 22JL54 arkki 12 tuuman leveys 12 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€53.90
GRAINGER 22JL55 arkki 12 tuuman leveys 24 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€95.33
GRAINGER 22JL56 arkki 12 tuuman leveys 48 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "€172.84
GRAINGER 22JL57 arkkivarasto 24 tuuman leveys 24 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "€180.21
GRAINGER 22JL58 arkkivarasto 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€342.01
GRAINGER 22JL59 arkkivarasto 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€555.32
GRAINGER 22JL60 arkkivarasto 48 tuuman leveys 8 jalan pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "€1,354.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JL80 arkkivarasto 48 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu
€144.55 / yksikkö