GRAINGER 20188S100-B10 tangon ritilä sileä 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2EYG 49M913

GRAINGER 20188S100-B10 tankoritilä, sileä 24 tuumaa leveys 1 tuumaa korkeus

Tuote: AJ2EYG Malli: 20188S100-B10Ristiviite: 49M913
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€506.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ritilä
Palkkiväli4"
Tangon paksuus (tuumaa)0.188 "
Korkeus1"
MateriaaliMusta maalattu teräs
jänneväli120 "
pintaTasoita
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaalijänneväliLeveysHinta
GRAINGER 21188S100-15C6 tangon ritilä sileä 36 tuuman leveys x 1.0 tuuman korkeus | AH8DXU 38MC52 21188S100-15C61"Hiiliteräs72 "36 "€511.09
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22188S200-B6 tangon ritilä sileä 24 tuuman leveys x 1.0 tuuman korkeus | AH8DXW 38MC63 22188S200-B61"Galvanisoitu teräs72 "24 "€641.31
Tarjouspyyntö
GRAINGER 20188S200-B2 tangon ritilä sileä 24 tuuman leveys x 1.0 tuuman korkeus | AH8DXX 38MC65 20188S200-B21"Musta maalattu teräs24 "24 "€181.47
GRAINGER 21188S150-15C6 tangon ritilä sileä 36 tuuman leveys x 1.5 tuuman korkeus | AH8DXZ 38MC68 21188S150-15C61.5 "Hiiliteräs72 "36 "€638.32
Tarjouspyyntö
GRAINGER 21250S100-C10 tangon ritilä sileä 36 tuuman leveys x 2.0 tuuman korkeus | AH8DYB 38MC81 21250S100-C102"Hiiliteräs120 "36 "€1,001.78
Tarjouspyyntö
GRAINGER 21188S150-B6 tangon ritilä sileä 24 tuuman leveys x 1.5 tuuman korkeus | AH8DYD 38MC89 21188S150-B61.5 "Hiiliteräs72 "24 "€446.46
Tarjouspyyntö
GRAINGER 21188S125-7-B2 tangon ritilä sileä 24 tuuman leveys x 1.25 tuuman korkeus | AH8DYE 38MC94 21188S125-7-B21.25 "Hiiliteräs24 "24 "€272.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20188S100-B10 tankoritilä, sileä 24 tuumaa leveys 1 tuumaa korkeus
€506.57 / yksikkö