GRAINGER 1TU36 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, musta oksidi, 1 tuuman-8 kierrekoko, 4 3/4 tuumaa pituus | CQ7EUT

GRAINGER 1TU36 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, musta oksidi, kierrekoko 1-8, pituus 4 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7EUT Malli: 1TU36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TU36 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, musta oksidi, kierrekoko 1-8, pituus 4 3/4 tuumaa
€124.88 /pakkaus