Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1TLB8 Socket Flat Head Screw, 5/16 Inch-18 Thread Size, 27/32 Inch Length, Flat, Zinc Plated | CQ4UZA

GRAINGER 1TLB8-kantainen litteäkantainen ruuvi, kierrekoko 5/16-18 tuumaa, pituus 27/32 tuumaa, litteä, sinkitty

Varastossa
Tuote: CQ4UZA Malli: 1TLB8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TLB8-kantainen litteäkantainen ruuvi, kierrekoko 5/16-18 tuumaa, pituus 27/32 tuumaa, litteä, sinkitty
€10.40 /pakkaus