GRAINGER 1KB74 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 3/4 10, Coarse, 5 1/2 Inch Length | CQ6XHR

GRAINGER 1KB74 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 3/4 10, Coarse, 5 1/2 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XHR Malli: 1KB74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1KB74 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 3/4 10, Coarse, 5 1/2 Inch Length
€8.95 /pakkaus